Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,240l,LDPE,Stärke 100 µm,LxB 1350x550-650mm,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202042
202042
202042
Artikel-Nr.:
     827-202042
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0420
EAN/GTIN:
     4025648004322
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 240 l
  • Aus 100 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm
  • In blau

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
240 l
Stärke:
100 µm
Länge:
1350 mm
Breite:
550-650 mm
Farbe:
blau
Mindestmenge:
1
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240l blau 100my, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Müllsack, Abfallentsorgung, Müllbeutel, Müllentsorgung, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,5002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,59*
€ 117,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,01*
€ 89,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.