Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsperlen, "Pure", natural, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Reinigungsperlen, "Pure", natural, natur
Artikelbild Reinigungsperlen, "Pure", natural, natur
Detailansicht Reinigungsperlen, "Pure", natural, natur
Reinigungsperlen, "Pure", natural, natur
Imagebild Reinigungsperlen, "Pure", natural, natur
Reinigungsperlen, "Pure", natural, natur
Artikel-Nr.:
     7702-01912014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01912014-00000
EAN/GTIN:
     4024869350652
Suchbegriffe:
Reinigungskugeln
Reinigungsperlen
Dank der Edelstahlperlen werden schwierig zu reinigende Gefäße im Nullkommanichts wieder sauber. Ein schmaler Flaschenhals oder andere Engstellen? Kein Problem. Mit den wiederverwendbaren Reinigungskügelchen und ein wenig Wasser werden Ablagerungen durch Schütteln sanft entfernt. So erstrahlen Trinkflaschen, Karaffen und Co. schnell wieder in neuem Glanz.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
54 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,013 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.