Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,1000l,PE,Stärke 60 µm,LxB 1800x600-990mm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
520003
520003
Artikel-Nr.:
     711-520003
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8220-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 1000 l
  • Aus 60 µm starkem Polyethylen
  • Länge x Breite 1800 x 600 - 990 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Sackständer, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Polyethylen
Inhalt:
1000 l
Stärke:
60 µm
Länge:
1800 mm
Breite:
600-990 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
15.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, Wertstoffsäcke, müllsäcke 1000l 60 my transparent, wertstoffsäcke 1000 l, abfall-säcke transparent, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 1,242*
€ 2,00*
3 Tage
1569
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,82*
32 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40134*
€ 3,24134*
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,47867*
€ 3,34867*
Lager 711
900
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 222,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8025-10FV
ab € 133,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.