Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,1000l,PE,Stärke 60 µm,LxB 1800x600-990mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
206007
206007
Artikel-Nr.:
     711-206007
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     8220-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 1000 l
  • Aus 60 µm starkem Polyethylen
  • Länge x Breite 1800 x 600 - 990 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsack, Müllbeutel, Müllsack

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Polyethylen
Inhalt:
1000 l
Stärke:
60 µm
Länge:
1800 mm
Breite:
600-990 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,48*
€ 77,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.