Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundekotbeutelspender,f. außen,f. 200 Beutel,HxBxT 430x265x60mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147505
147505
Artikel-Nr.:
     711-147505
Herst.-Nr.:
     21181
EAN/GTIN:
     4030695211814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
var hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
  • für den Außenbereich geeignet
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Spender für 200 Beutel
  • Höhe x Breite x Tiefe 430 x 265 x 60 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Hundekotbeutelspender, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Hundekotbeutelspender
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Kapazität Beutel:
200 Stück
Höhe:
430 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
60 mm
Material Korpus:
Edelstahl
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
abschließbar:
ja
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Ausführung:
ohne Ascher
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Hundetoiletten, Müllbeutenspender, Abfallbeutelspender, Abfalleimer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,80*
€ 175,39*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 135,09*
€ 177,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 206,51*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 149,88*
€ 208,10*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 328,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,28*
€ 384,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,63*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 124,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.