Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,f. Wertstoffsammler 50l,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117736
117736
Artikel-Nr.:
     711-117736
Herst.-Nr.:
     3569
EAN/GTIN:
     4030695035694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Fahrwerk
  • für Wertstoffsammler 50 l
  • in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Fahrbarer Abfallbehälter, Fahrgestell, Fahrgestell für Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
für Behälter:
50 l
Farbe:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Fahrgestell Wertstoffsammler, Fahruntersatz Abfallsammler, Trennsystemfahrwagen, push-mülleimer pvc, push abfallsammler, schwingklappen-eimer schwarz, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Fahrbarer Abfallbehälter, Fahrgestell, Fahrgestell für Behälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 45,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 32,41*
€ 45,69*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,11*
€ 49,48*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,51*
€ 50,42*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 64,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3560
ab € 40,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3561
ab € 40,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3564
ab € 40,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3563
ab € 40,64*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3562
ab € 40,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3565
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.