Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Wertstoffsammler BxT 1080x375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117600
117600
Artikel-Nr.:
     711-117600
Herst.-Nr.:
     21209
EAN/GTIN:
     4030695212095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Rollensatz
  • für Wertstoffsammler Breite x Tiefe 1080 x 375 mm
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Rolle, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
für Behälterbreite:
1080 mm
für Behältertiefe:
375 mm
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,93*
€ 69,61*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,60*
€ 69,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 71,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,19*
€ 75,51*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 102,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 593,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21212
ab € 594,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21211
ab € 594,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.