| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000844302 Herst.-Nr.: 7447 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handpad CF-HP L224xB158mm A very fine 400 rot 3M zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff u.v.m. · Weitere technische Eigenschaften Qualität: CF-HP · Farbe: rot Weitere Informationen: | | Sorte: | A very fine | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, 3m handpad rot, metall schleifpapier, metall-schleifpapier p400, Schleifvliese Streifen, Schleifvlies-Handpads |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,14* | € 1,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 1,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,65* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,26* | € 1,66* | | | | Lager 7051 | | | | 20 | | € 7,99* | ab € 1,63* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|