Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffeldübel Länge 100 mm Ø 16 mm Mahagoni


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260579
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     MAHAGONI 100mm
EAN/GTIN:
     4015448509066
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 16 x 100
holzdübel

Riffeldübel Länge 100 mm Ø 16 mm Mahagoni


Mahagoni ·
Weitere technische Eigenschaften Holzart: Mahagoni
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Verpackung:
Sack à 10 kg
Weitere Suchbegriffe: mahagoni holzdübel, Riffeldübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,69*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 10,74*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 12,38*
51 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 13,68*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 12,23*
€ 14,71*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 14,71*
€ 17,50
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 14,42*
€ 17,16
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 13,72*
€ 16,33
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 13,19*
€ 15,70
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 12,23*
€ 14,55
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 10 Kilogramm ( entspricht € 147,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
MAHAGONI
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.