Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Relaxdays Gartenabfallsack 4er Set, 260 l, selbststehend, wasserdicht, faltbar, 3 Griffe, Gartensack, Laubsack, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039404_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039404_0
EAN/GTIN:
     4052025394042
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Die 4 Gartenabfallbehälter aus wasserdichtem, reißfestem Material sind ideal, um Laub, Gras, Unkraut und mehr während der Gartenarbeit zu sammeln und anschließend bequem zum Kompost oder zur Tonne zu bringen. 2 Tragegriffe und eine Kippschlaufe unten an den Gartentaschen erleichtern nicht nur das Transportieren, sondern auch das Entleeren. Dank der Spannringe sind die Grüngutsäcke selbststehend, sodass keine weitere Hand zum Aufhalten der Säcke benötigt wird.

Gartenabfallsack 4er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 75 x 67 cm
- Volumen: je ca. 260 l
- Gewicht: je ca. 370 g
- Material: Polypropylen (150 g/m²)
- Farbe: Grün

Selbststehende Gartensäcke für Grünabfall
- Für Grünschnitt, Laub, Äste, Unkraut uvm. im Garten
- Robustes, reißfestes Material verhindert Löcherbildung
- Wasserdichte Beschichtung schützt vor Vermodern
- Selbststehende Laubsäcke mit Spannringen zum einfachen Befüllen
- Bei Nichtgebrauch platzsparend faltbar und schnell verstaut
- 2 Tragegriffe und 1 Kippschlaufe zum Transportieren und Entleeren

Lieferumfang
- 4x Grünabfallbehälter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Rot
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
67 cm
Breite:
67 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, laubsack 260 l, garten sack, relaxdays laubsack, gartenabfallsack, relaxdays gartenabfallsack, abfallsack, abfall sack, abfall-sack, abfallsäcke, abfall säcke, abfall-säcke, faltsack, falt sack, falt-sack, faltsäcke, falt säcke, falt-säcke, falttonne, falt tonne, falt-tonne, falttonnen, falt tonnen, falt-tonnen, gardenbag, garden bag, garden-bag, gardenbags, garden bags, garden-bags, gartenabfallbehälter, garten abfallbehälter, gartenabfall behälter, garten-abfallbehälter, gartenabfall-behälter, garten abfall behälter, garten-abfall-behälter, garten abfallsack, gartenabfall sack, garten-abfallsack, gartenabfall-sack, garten abfall sack, garten-abfall-sack, gartenabfallsäcke, garten abfallsäcke, gartenabfall säcke, garten-abfallsäcke, gartenabfall-säcke, garten abfall säcke, garten-abfall-säcke, gartenabfalltasche, garten abfalltasche, gartenabfall tasche, garten-abfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.