| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-BOD-981683 Herst.-Nr.: 981683 EAN/GTIN: 4031678076819 |
| | | |
|
| | |
| Das Händedesinfektionsmittel Sterillium® pure auf Propanolbasis ist ideal für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion geeignet und bietet sofortige Wirkung. Das Sterillium® pure Desinfektionsmittel für Hände ist umfassend wirksam gegen Bakterien und behüllte Viren. Es ist auch in der Langzeitanwendung besonders hautverträglich und erhöht die Hautfeuchtigkeit. Produkteigenschaften: - Händedesinfektionsmittel auf Propanolbasis
- für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- umfassend wirksam gegen Bakterien und behüllte Viren
- besonders hautverträglich auch bei Langzeitanwendung
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei wiederholter Anwendung
- farbstoff- und parfümfrei
- Sofortwirkung
- Farbe: transparent
- 100 ml Flasche
Wirkungsspektrum: - begrenzt viruzid
- begrenzt viruzid Plus
- Rotaviren, Adenoviren, Noroviren
- bekterizid
- levurozid
- tuberkulozid
- mykobakterizid
Listung: Dokumente und Sicherheitsinformationen: Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Größe:: | 100 ml | Dokumente und Sicherheitsinformationen:: | Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeiten und Dampf entzündbar, H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | Prävention: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Reaktion: P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: SofortGIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einho- len/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Entsorgung: P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Propan-2-ol (CAS: 67-63-0) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, bode desinfektionsmittel hände 100 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 100ml |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 1,67* | € 2,83* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 1,63* | € 2,83* | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 2,04* | € 3,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 7,49* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0204* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|