Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken 50mm 21/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2556001
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-21/50
EAN/GTIN:
     4011126042894
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessungen (ca. Maße) L: 50 mm Gewindelänge: 20 mm Tragfähigkeit zul. F: 0,03 kN Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schaftlänge: 26 mm, Gewindelänge: 20 mm, Gesamtlänge: 50 mm, Schaftdurchmesser: 4 mm, Ösen-Innendurchmesser: 16 mm, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 600 N, Kunststoffummantelt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
21/50
Ident Code:
2-21/50
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4x50, deckenhaken, schraubhaken gewinde m4, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1487*
€ 0,2257*
7 Tage
775
1
€ 6,95*
ab € 0,1498*
€ 0,2258*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1671*
€ 0,2271*
100
€ 5,46*
ab € 0,172*
€ 0,232*
Lager 6808
297
1
€ 4,99*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3579*
Ähnlich
HKL
ab € 0,52*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,447*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,37211*
Ähnlich
HKL
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.