Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlhaken / Aufhängehaken / S-Haken verzinkt, 53,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlhaken / Aufhängehaken / S-Haken verzinkt, 53,5 mm
Rundstahlhaken / Aufhängehaken / S-Haken verzinkt, 53,5 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0013.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432020296
EAN/GTIN:
     4011432020296
Suchbegriffe:
Hakennagel
Rundstahlhaken
S-Haken
s-haken 3mm
Drahtstärke: 3 mm; Länge: 53,5 mm; Material: Stahl; Oberfläche: verzinkt. zum Abhängen von Plakaten, Blisterleisten etc., Material: Stahl, verzinkt; Maße: 36,5 x 53,5 mm (B x L); Gewicht: 6 g;
Weitere Informationen:
Länge:
53,5 mm
Drahtstärke:
3 mm
Oberfläche:
verzinkt
Version:
-
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, s-haken vkf renzel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.