| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-56429 Herst.-Nr.: 56429 EAN/GTIN: 4058906016980 |
| |
|
| | |
| NALIA Universal-Kette mit Pad, Band für Handy-Hülle zum Umhängen, Karabinerhaken Anhänger aus Metall, Schlüsselband Umhängeband 160 CM, Crossbody Lanyard mit Schlaufe, Verstellbar Die hochwertigen Universal-Handybänder von NALIA ermöglichen es Dir, Deine Hände zu befreien und Dein Smartphone immer griffbereit zu haben. Ideal für Fotografen, beim Outdoor-Sport, Joggen, Laufen, Fitness oder bei der Arbeit. Die Schlaufe ist individuell verstellbar und kompatibel mit allen Full-Cover Hüllen und Smartphones. Du kannst das Band auf verschiedene Arten tragen und es an Deiner Hose oder Deinem Rucksack befestigen. Egal ob als Crossbody Umhängeband um die Schulter und Deinen Hals oder als Schlaufe um Dein Handegelenk. Die reißfeste Kordel aus wetterfestem Polyester ist weich und bequem an Hals und Körper. Das hochwertige Material gleitet sanft über Oberflächen ohne zu kratzen. Das Metall an den Enden und Schnallen ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Die Anbringung ist superleicht! Ziehe die Schlaufe des Einlege-Pads durch die Ladeaussparung im Case und hake den Karabiner ein. Smartphone einklemmen – Fertig! Dank dem Karabinerhaken lässt sich Dein Telefon schnell vom Band trennen und wieder befestigen. Kompatibel mit Full-Cover Hüllen für alle gängigen Hersteller & Größen Im Lieferumfang enthalten: 1 x NALIA Universal Handykette zum Umhängen (Länge: 160cm) mit 2x Pad - EINFACHE MONTAGE OHNE WERKZEUG | Befestige Dein Smartphone Case schnell und einfach durch Einlegen des Patches und Einhaken des Karabiners. Der Metallhaken ermöglicht schnelles An-/Abhängen. Kein Kleben notwendig. (2 Pads enthalten - Farbig & Transparent)
- BEFREIE DEINE HÄNDE UND TASCHEN | Das Band ist durch Ziehen individuell einstellbar. Multifunktional an der Hose, Kamera oder Deinem Rucksack festbinden - z.B. als Schlüsselband, oder Handschlaufe.
- VIELSEITIGE TRAGEMÖGLICHKEITEN | Trage Dein Handy sicher um den Hals, als Crossbody über die Schulter oder um Dein Handgelenk. Ideal für Fotografen, Outdoor-Sport, Joggen, Laufen, Fitness oder Deine Arbeit.
- KOMFORTABLES DESIGN | Das wetterfeste Polyesterband ist weich und bequem und kratzt nicht auf der Haut. Die Metallschnallen und -Enden der Kordel sind aus korrosionsfreiem Edelstahl.
- KOMPATIBEL MIT ALLEN SMARTPHONES | Das Universalband ist kompatibel mit Hüllen für alle gängigen Hersteller und Größen. Gesamte Bandlänge: 160 cm. Kompatibel mit iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, etc.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner, Universal Handykette zum Umhängen mit Pad, 160cm Handy Band mit Haken |
| | |
| |