Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken, 3mm, P-Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-702.820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028232073407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
  • Ø 3 mm, Höhe: 25 mm
  • belastbar bis 130 kg, bei lotrechter, ruhender Last
  • verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Haken, Not-S-Haken, Kettenhaken, Leuchtenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1742*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.