| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V073641 Herst.-Nr.: NI-BRG-M1-R3 EAN/GTIN: 0094664026223 |
| |
|
| | |
| Für alle, die ein paar Schlüssel mehr als üblich mit sich tragen. Durchgehender Ring aus robustem, rostfreien Stahl, inkl. 8 S-Biner Edelstahl in zwei Farben, in schwarz und silber. Organisiert Schlüssel auf einen Blick. S-Biner können einfach ausgetauscht oder am Gürtel, Reißverschluss etc. befestigt werden. Features: Mit 8 S-Biner Karabinern Robust und sicher Schlüssel praktisch sortiert Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Länge: | 85 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 57 mm | Gewicht: | 36 g | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Schlüsselring mit Karabiner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 23,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,10* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|