Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagdübel 4x18mm Kragen: 8 mm 311112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2440057
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     311112
EAN/GTIN:
     4260030981922
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Einschlagdübel ohne Gewinde weist eine hohe Härte gekoppelt an eine extrem hohe Bruchfestigkeit auf und sorgt damit für absolute Sicherheit während der Verarbeitung. Der Einschlagdübel kann für eine schnelle Montage von Rohren auf dem Rohbeton vor dem Estrich auftragen genutzt werden und ist somit eine sehr kostengünstige Alternative zum Schießen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff der Hülse: Stahl, Länge: 18 mm, Selbstbohrend: true, mit Zulassung: false, Befestigungsvorrichtung: sonstige, geeignet für Beton: true, geeignet für Naturstein: false, Werkstoffgüte der Hülse: sonstige, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: false, Abstandsmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
311112
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32600
200
€ 4,99*
ab € 0,0352*
€ 0,0526*
Lager 5497
2200
1
€ 4,98*
ab € 0,0532*
€ 0,088*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.