Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 3,2x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 3,2x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 3,2x25 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426003430
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 3,2 x 25
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
0,17
Werkstoffart:
Stahl
für Bolzen-Ø:
9-12
d:
3,2
l:
25
b:
6,4
c:
5,8
a:
1,6
für Schrauben Ø:
11-14
Splintloch Ø:
3,2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25
Durchmesser:
3,2
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00842*
€ 0,01285*
5 Tage
9000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00994*
€ 0,0144*
1 Tag
6300
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0104*
€ 0,0148*
6 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0155*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00905*
€ 1,21044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21044*
€ 1,44042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04037*
€ 0,04804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03954*
€ 0,04705
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02044*
€ 0,02432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01617*
€ 0,01924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01569*
€ 0,01867
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.