Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 140 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 140 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 140 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 140 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222352123
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 A2 M8X140 B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 1:
bolzen
Gewicht per 100 in kg:
4,47
Grundpreis:
Ja
d:
8
l:
140
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2 m8x140, din 976, din 976 a2, 976-8-140 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3707*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7581*
€ 5,66214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7184*
€ 0,8549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5946*
€ 0,70757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5446*
€ 0,64807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.