Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 4,5x42 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 4,5x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 4,5x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 4,5x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 4,5x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 4,5x42 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-81440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81440
EAN/GTIN:
     4055248098315
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte), leichte Ausführung, ohne drittes Loch - Abmessung: 4,5 x 42
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Klappsplinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
für Wellen-Ø:
32
für Bohrungen Ø:
4,5
d:
4,5
l:
42
f:
3
c:
34
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
42
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
11023
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, 11023-4,5-42-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.