Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 6x42 Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 6x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 6x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 6x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 6x42 Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 11023 Klappstecker/Klappsplint 6x42 Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-41933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41933
EAN/GTIN:
     4055248085063
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte), leichte Ausführung, ohne drittes Loch - Abmessung: 6 x 42
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Klappsplinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
für Wellen-Ø:
32
für Bohrungen Ø:
6
d:
6
l:
42
f:
3,4
c:
41
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
42
Durchmesser:
6 mm
Norm:
11023
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, 11023-6-42-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5345*
€ 0,63606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4545*
€ 0,54086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4445*
€ 0,52896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4045*
€ 0,48136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.