Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandbolzen Innen-Außen M 4 x 70 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandbolzen Innen-Außen M 4 x 70 Stahl verzinkt
Abstandbolzen Innen-Außen M 4 x 70 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-36937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222721776
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 länge 70mm
abstandsbolzen m4
Abstandsbolzen Innen-Außen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindedurchmesser:
4
Zapfenlänge:
8,0
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochtiefe:
9,0
Gewinde:
M 4
Schlüsselweite:
7
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Typ:
Innen-Außen
Länge:
70
Nenngröße:
4
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Absta-4-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3114*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9556*
€ 3,51716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2039*
€ 1,43264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4114*
€ 0,48957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3814*
€ 0,45387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.