Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, trocken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, trocken
Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, trocken
Artikel-Nr.:
     499-460.030.Typ2
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     460.030.Typ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsstreifen
ecs reinigungsstreifen

Reinigungsstreifen für Banknotenprüfer, trocken

Banknotentuch, trocken - 2-seitig mit "Streifen"-Beflockung
Einsetzbar für alle Automatensysteme mit Banknotenprüfern. Dieser beflockte qualitativ hochwertige Reinigungsstreifen besitzt eine ausgezeichnete Reinigungswirkung, er reinigt gleichzeitig Antriebsrollen, Bänder sowie Referenzflächen.
Größe: 73 x 185mm, max. Mundstückbreite: 84 mm

Inhalt:

30 Reinigungsstreifen trocken
Weitere Suchbegriffe: BNA, Banknotenprüfer, Banknotentücher, Bankautomaten, Banknoten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,55434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,95*
€ 76,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,21*
€ 75,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,66*
€ 73,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,97*
€ 72,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,69*
€ 71,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,63*
€ 55,49
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECS
461.020.Typ2
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.