Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1482 Drillapparat Drillwerkzeug Binde Driller für Draht Betonbindedraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1482 Drillapparat Drillwerkzeug Binde Driller für Draht Betonbindedraht
BGS 1482 Drillapparat Drillwerkzeug Binde Driller für Draht Betonbindedraht
BGS 1482 Drillapparat Drillwerkzeug Binde Driller für Draht Betonbindedraht
BGS 1482 Drillapparat Drillwerkzeug Binde Driller für Draht Betonbindedraht
Artikel-Nr.:
     492-7008
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1482
EAN/GTIN:
     4026947014821
Suchbegriffe:
Betonbindedraht
Drillapparat
Drillgerät
Sackverschließer
BGS 1482 Drillapparat Drillwerkzeug Binde Driller für Sicherungsdraht L 310mm
  • Beschreibung:

  • dieses Drillwerkzeug ist ideal zum Verdrehen von Seilen, Drähten oder Betonbinderdrähten
  • auch perfekt zum Rödeln und Verdrillen von Ösendrähten
  • und um Säcke schnell und einfach zu verschließen
  • mit integriertem automatische Rücklauf für ein schnelles Arbeiten
  • mit rutschfestem Gummigriff

Technische Angaben:

  • Länge: 310mm
  • Durchmesser: 30mm
  • Zuglänge / Umdrehung: 110mm -> 2 Umdrehungen
  • Zugstange aus Metal
  • Griff aus Gummi
  • Durchmesser Spitze des Hakens: 3mm
Weitere Suchbegriffe: drillapparat 310 mm, drillapparat, Drillapparat Drillwerkzeug Binde Driller Draht Betonbindedraht Bindedrähten BGS 1482 automatic wire twisters kraftmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 19,37*
4 Tage
296
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 19,37*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.