| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-659500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 110230100045000 EAN/GTIN: 4043952611388 |
| |
|
| | |
| ~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung · ohne drittes Loch - Abmessung: 4,5 x 42 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 11023.010 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Klappstecker ("Klappsplinte""), ohne drittes Loch" | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4,5 mm | Norm: | DIN 11023 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1047* | € 0,1641* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3661* | € 0,5184* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,3963* | € 0,5263* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3997* | € 0,5336* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,411* | € 0,551* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,205* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|