Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker DIN 11023 6x 42 Stahl galv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappstecker DIN 11023 6x 42 Stahl galv.
Klappstecker DIN 11023 6x 42 Stahl galv.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110230100060000
EAN/GTIN:
     4043952611395
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung · ohne drittes Loch - Abmessung: 6 x 42 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 11023.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Klappstecker ("Klappsplinte""), ohne drittes Loch"
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 11023
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, reyher klappsplint, din 11023, Splinte, Reyher, 8000222709
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1342*
€ 0,2069*
4 Tage
1403
50
€ 4,30*
ab € 0,3932*
€ 0,5572*
5 Tage
1350
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5625*
5 Tage
1900
50
€ 5,99*
ab € 0,4293*
€ 0,5735*
1 Tag
1330
50
€ 5,59*
ab € 0,4414*
€ 0,5814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1632*
€ 0,19421
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.