| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1320469 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14440140160050 EAN/GTIN: 4043952353998 |
| |
|
| | |
| DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 50/44 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Form B· Gruppencode 01444.014· Normart DIN 1444· Oberfläche galvanisch verzinkt· Werkstoff Stahl Weitere Informationen: | | Ø: | 16 mm | Länge: | 50 mm | Ausführung: | Bolzen mit Kopf, B = mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 1444 Splintbolzen, DIN 1444 Splintlochbolzen, Splintbolzen DIN 1444, Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, blitzanker ba-w3 16 x 150 x 30, splintbolzen, din 1444 form b, Schraubbolzen, Wellenbolzen, Spanntisch, Verbindungsbolzen, Bolzen, Schnellspannbolzen, Reyher, Schweißtisch, Senkbolzen, 8000183772 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,6814* | € 1,0333* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,0405* | € 1,0405* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6913* | € 1,097* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,935* | € 1,325* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,6671* | € 2,2971* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|