Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILISTO Top Unterdeckbahn + 2 Klebestreifen


Menge:  m²  
Produktinformationen
SILISTO Top Unterdeckbahn + 2 Klebestreifen
SILISTO Top Unterdeckbahn + 2 Klebestreifen
518_dachunterspannbahnen_detail.jpg
SILISTO Top Unterdeckbahn + 2 Klebestreifen
Artikel-Nr.:
     475-51812K2B
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     51812K2B
EAN/GTIN:
     4045424435690
Suchbegriffe:
Dachbahn
Dachfolie
Fassadenbahn
Unterdeckbahn
Silisto Top - Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn zur Behelfsbedeckung + 2 Klebestreifen

  • 3-lagig
  • 165 g/m2
  • 1,5 m breit
  • 50 m Rollenlänge
  • Rollenfläche 75 m2
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Spezial-Membran in zwei Lagen PP-Vlies
    Dicke:
    0,63 mm
    Reißkraft längs:
    ca. 360 N
    Reißkraft quer:
    ca. 240 N
    Weiterreißfestigkeit längs:
    ca. 180 N
    Weiterreißfestigkeit quer:
    ca. 210 N
    Sd-Wert:
    0,02 m
    Wasserdichtigkeit:
    W1
    Brandverhalten:
    Klasse E
    Temperatureinsatzbereich:
    -40°C bis +80°C
    Weitere Suchbegriffe: Unterspannbahn, dachbahn, UDB
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 37.500 m²
    Bestellungen nur in Vielfachen von 75 m²
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 75 m²
    € 2,42*
    € 2,88
    pro m²
    ab 150 m²
    € 2,37*
    € 2,82
    pro m²
    ab 225 m²
    € 2,14*
    € 2,55
    pro m²
    ab 375 m²
    € 2,04*
    € 2,43
    pro m²
    ab 750 m²
    € 1,79*
    € 2,13
    pro m²
    ab 37500 m²
    € 1,55*
    € 1,84
    pro m²
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    51812B
    ab € 1,02*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    51811B
    ab € 0,92*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    51811K2B
    ab € 1,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.