Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorbring Serie Silver rund 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorbring Serie Silver rund 310mm
Papierkorbring Serie Silver rund 310mm
Artikel-Nr.:
     467-KATA24942X
Herst.-Nr.:
     H6220899
EAN/GTIN:
     4012086052800
Suchbegriffe:
Aufsatzring Mülleimer
Mülleimeraufsatzring
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
  • Aufsatzring für Papierkorb silver
  • Design by Brüssing
  • Ring zur Befestigung eines Beutels im Papierkorb
  • geeignet für die helit Papierkörbe H 61057, H 61058 und H 69059 und andere mit einem Durchmesser von ca. 310-320 mm
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2 kg
Durchmesser oben:
318 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
Helit
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l helit, aufsatzring mülleimer, abfallkorb kunststoff, 62208, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,05*
€ 10,28*
3 Tage
37
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 52,84*
5 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 86,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 3,07*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220399
ab € 5,25*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 25,05*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220599
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.