Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbindetuch 101 High Performance Gr. 2 60x64cm VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staubbindetuch 101 High Performance Gr. 2 60x64cm VE=25 Stück
Staubbindetuch 101 High Performance Gr. 2 60x64cm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE133923
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     133923
EAN/GTIN:
     4023103072336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
  • Mit Pflegeöl imprägniertes Einwegtuch
  • Wieder verschließbarer Beutel schützt vor dem Austrocknen
  • Sofort einsetzbar, umweltschonend zu entsorgen
  • Ideal für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Bruttogewicht:
0.6120 kg
Farbe:
rosa
Länge:
640 mm
Marke:
Vileda
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,98*
€ 17,18*
€ 7,99*
ab € 11,99*
€ 18,98*
2 Tage
11
€ 5,00*
ab € 13,24*
€ 18,98*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 13,36*
€ 19,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
122784
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.