Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer Kunststoff 120l grau mit blauem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallcontainer Kunststoff 120l grau mit blauem Deckel
Abfallcontainer Kunststoff 120l grau mit blauem Deckel
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2405534
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H2405534
EAN/GTIN:
     8711112028043
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Rollcontainer
  • Material und Form: Kunststoff, eckig
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden
  • mit Pedal und Rollen
  • Breite: 510 mm
  • Höhe: 875 mm
  • Tiefe: 425 mm
  • Volumen: 120 l
  • Farbe: grau mit blauem Deckel
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
2
Breite:
510 mm
Bruttogewicht:
5.3 kg
Farbe:
grau/blau
Farbname:
grau/blau
Fassungsvermögen:
120 l
Höhe:
875 mm
Marke:
Sunware
Material:
Kunststoff
Tiefe:
425 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,32*
€ 119,04*
€ 5,50*
ab € 98,90*
€ 136,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 101,92*
€ 136,66*
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 142,38*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 150,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2405595
ab € 88,09*
Ähnlich
Sunware
02800157 GRAU/GELB
ab € 88,46*
Ähnlich
Sunware
02800106 GRAU/GRÜN
ab € 88,50*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2405525
ab € 106,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.