Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 0,6 Liter klappbar Ø 110 x 135 mm Stahl silber-schwarz gesprenkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher 0,6 Liter klappbar Ø 110 x 135 mm Stahl silber-schwarz gesprenkelt
Wandascher 0,6 Liter klappbar Ø 110 x 135 mm Stahl silber-schwarz gesprenkelt
Artikel-Nr.:
     463-106002-40
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     106002-40
EAN/GTIN:
     4051612060025
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher

Wandascher 0,6 Liter mit selbstlöschendem Trichterdeckel für bis zu 300 Zigaretten

  • Korpus und Wandhalterung aus robustem Stahl, witterungsbeständig und feuerfest
  • leichte Entleerung, anscharnierten Deckel anheben und Behälter einfach nach unten klappen
  • diebstahlsicher durch 4-Punkt Wandbefestigung, Schrauben und Dübel liegen bei
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Büro, Handel, Gastronomie, Hotel

    Spezifikationen

    Farbe: Schwarz-Grau gesprenkelt
    Material: Stahl farbig beschichtet
    Inhalt: 0,6 Liter (für bis zu 300 Zigaretten)
    Außenabmessungen: Breite Ø 11,0 x Höhe 13,5 cm
    Gewicht: 0,4 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandascher eurobins, Ascher, Ascher Stahl, Wandascher Stahl, Wandaschenbecher Stahl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    106001-40
    ab € 24,18*
    Zubehör
    Eurobins
    106003-40
    ab € 39,64*
    Zubehör
    Eurobins
    106004-40
    ab € 25,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.