Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Blockrandbeutel für RENNER Hundekotbeutelspender 332902-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332902-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7077-50
EAN/GTIN:
     4040136775003
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
Kunststoff-Blockrandbeutel für RENNER Hundekotbeutelspender Typ 7077-10, 3 Liter, 2.000 Stk/VE, Format 250 x 310 mm Der Kunststoff-Blockrandbeutel für RENNER Hundekotbeutelspender beinhaltet 2.000 Stk/VE – passend für die Spender-Modelle 7077-10/-20/-30 und -60. Die Beutel aus robustem HDPE werden einfach in den Spender eingehängt. Zum sauberen Aufnehmen von Hundekot lassen sich die schwarzen Hundekotbeutel einfach über die Hand ziehen. Schwarze Kunststoff-Blockrandbeutel aus HDPE zum Überziehen über die Hand Für Hundekotbeutelspender 7077-10, 7077-20, 7077-30 und 7077-60 3 Liter Fassungsinhalt 2.000 Stk/VE Breite = 250 mm Tiefe = 310 mm Farbe = schwarz Material = Kunststoff Eigengewicht = 4,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Eigengewicht:
4.8 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
310 mm
HEIGHT GRO:
370.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Hundetoiletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,08*
€ 88,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,17*
€ 87,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,17*
€ 82,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,68*
€ 63,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.