Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen, Kehrbreite 610 mm, Teleskopstiel und Kehrhöhe verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetbesen, Kehrbreite 610 mm, Teleskopstiel und Kehrhöhe verstellbar
  • zur Beseitigung von Gefahrenquellen
  • problemlose Aufnahme von Spänen und anderen lästigen Eisenteilen, die sonst Kehrbürsten blockieren würden
  • Magnetbesen ziehen Metallteile aus Fugen und Ritzen, wo Handfeger, Besen und Kehrmaschine versagen
  • einfaches Lösen des Sammelguts durch Hochziehen des Griffs an der Oberseite
  • Teleskopstiel verstellbar von 640 bis 1020 mm
  • ergonomisch geformter Stiel, Handgriff mit Fingermulden und Rutsch-Sicherung
  • extra große, profilierte Räder für eine leichte und sichere Bedienung
Technische Daten:
  • Anwendung: Magnetsammler für Metallreste
  • Breite außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Kehrbreite [mm]: 610
  • Gewicht [kg]: 7,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
950 mm
Tiefe Außen:
190 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Gewicht:
7,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,31*
€ 182,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
284061
ab € 174,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.