Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen mit verstellbarem Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     268053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
magnetbesen
Magnetbesen mit verstellbarem Teleskopstiel
  • zur Beseitigung von Gefahrenquellen
  • problemlose Aufnahme von Spänen und anderen lästigen Eisenteilen, die sonst Kehrbürsten blockieren würden
  • Magnetbesen ziehen Metallteile aus Fugen und Ritzen, wo Handfeger, Besen und Kehrmaschine versagen
  • zum Aufnehmen von Metallteilen an schwer zugänglichen Stellen
  • Magnetkopf um bis zu 180 Grad verstellbar
  • Teleskopstiel von 69 bis 102 cm ausziehbar
Technische Daten:
  • Anwendung: Magnetsammler für Metallreste
  • Breite außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 1020
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1020 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetsammler, Spänesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
268047
ab € 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.