Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen als Gabelstapler-Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     268046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
Stapleranbau Magnetbesen
Magnetbesen als Gabelstapler-Anbaugerät
  • starker und langlebiger Magnet zur Entfernung von gefährlichen und lästigen Metallteilen auf Verkehrsflächen, Hallenböden etc
  • auch für unebene, raue Böden hervorragend geeignet, z.B. auf Schotter, rissigem Beton, Pflastersteinen.
  • einfach am Stapler zu befestigen
  • Der Magnetbesen greift Metallteile aus bis zu 14 cm Abstand sicher auf
  • Das Lösen der aufgenommenen Metallteile erfolgt durch Hochziehen des Griffs an der Oberseite
  • Aufnahmekapazität bis zu 80 kg
  • Kehrbreite (mm): 910
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 77
  • Höhe außen [mm]: 100
  • Kehrbreite [mm]: 910
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
77 mm
Tiefe Außen:
914 mm
Höhe Außen:
100 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: stapleranbau magnetbesen, Magnetsammler, Spänesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 770,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,66*
€ 1.137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,46*
€ 1.119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,89*
€ 1.042,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,92*
€ 988,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,96*
€ 917,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.