Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer für Wertstoffmodulsystem, Stahl verzinkt, mit 60 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
innenbehälter verzinkt
Inneneimer für Wertstoffmodulsystem mit 60 Liter Volumen
  • hergestellt aus feuerverzinktem Blech und anthrazit pulverbeschichtet
  • Bei Verwendung der Inneneimer wird für den Transport der Wertstoffmodulsysteme die Nutzung der Rollwagen empfohlen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Länge außen [mm]: 335
  • Breite außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 530
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 4,8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
335 mm
Breite Außen:
310 mm
Höhe Außen:
530 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: innenbehälter 60l, inneneimer, Wertstoffsammler-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.