Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter AB 100 aus Stahlblech, 95 Liter Volumen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116773
EAN/GTIN:
     4031068100049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter AB 100 aus Stahlblech, selbsttätig schließende Klappe, 95 Liter Volumen, gelb
  • der Klassiker für den robusten Einsatz in Industrie und Handwerk
  • zwei selbsttätig schließende Einwurfklappen
  • nicht brennbar und selbstlöschend
  • abnehmbares Kopfteil für leichte Entleerung
  • 2 praktische Griffe an den Seiten
Technische Daten:
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Volumen [l]: 95
  • Maße außen L x B x H [mm]: 450 x 450 x 870
  • Gewicht [kg]: 19,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
450 mm
Breite Außen:
450 mm
Höhe Außen:
870 mm
Volumen:
95 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
19,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Werkstatt-Abfallbehälter, wertstoffsammler stahl gelb, abfalltrenner, abfalltrenner gelb, Putzwollkasten, Putzwolleimer, Schwingklappen-Eimer, Putzwollsammler, Feuerteufel, Lappenbehälter, Sicherheitsbehälter, Putzlappenbehälter, Abfallsammler feuerfest, Sammelbehälter feuerfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116761
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.