Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwergutsack 450 x 900 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Schwergutsack 45 x 90 cm
Schwergutsack 45 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull46130
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46130
EAN/GTIN:
     9002588461304
Suchbegriffe:
Schwergutsack
Schwerlastsack
schwergutsack

Produktbeschreibung:

  • 5 Stück im Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
450 mm
Stärke:
135 my
Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsäcke, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 30 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Beutel
€ 5,40*
€ 6,43
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 90 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 4,91*
€ 5,84
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
ab 300 Beutel
€ 4,46*
€ 5,31
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46105
ab € 1,61*
Ähnlich
Schuller
46110
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.