Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubtuch 350 x 350 mm 25er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staubtuch 350 x 350 mm
Staubtuch 350 x 350 mm
Staubtuch 350 x 350 mm, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flstr170-120-00-014
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     170-120-00-014
EAN/GTIN:
     4251844810218
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
floorstar staubtuch
staubbindetuch

Produktbeschreibung:

  • staubbindende Trockenreinigung glatter Oberflächen
  • staubbindend
  • fusselfrei
  • flauschig weich
  • waschbar
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Gewicht:
2 g
Länge:
350 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Bodentuch, Floorstar, Geschirrtücher, Grubenhandtuch, Profi-Universaltuch, Spültuch, Staubbinde-Bodentuch, Waffelbodentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-004
ab € 3,106*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-017
ab € 6,84*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-010
ab € 52,05*
Ähnlich
Floorstar
170-120-00-018
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.