Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melamin PLUS Handpad 250 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melamin PLUS Handpad 250 115 mm
Melamin PLUS Handpad 250 115 mm
Melamin PLUS Handpad 250 x 115 mm
Artikel-Nr.:
     415-flstr140-110-13-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     140-110-13-002
EAN/GTIN:
     4251844806020
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad floorstar
handpad

Produktbeschreibung:

  • zur Entfernung von Schmutzstreifen und lästigem Grauschleier
  • als Alternative zur Grundreinigung
  • für mineralische Bodenbeläge, Feinsteinzeug-Fliesen, Naturstein, Betonwerkstein, strukturierte Oberflächen
  • manuell angewandt
  • entfernt spielend leicht Flecken und hartnäckigen Schmutz
  • Benutzung erfolgt feucht und ohne den Einsatz von Chemie
  • deutlich höhere Standzeit als herkömmliche Pads, ca. 10.000 Quadratmeter pro Pad
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Gewicht:
4 g
Höhe:
28 mm
Länge:
250 mm
Typ:
Pads
Weitere Suchbegriffe: handpad 250 x 115 mm, Floorstar, Magic-Superhandpads, Melamin PLUS, Microfaser, Microfaser-Handschuh, Normal, Super
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
160-130-00-018
ab € 6,95*
Ähnlich
Floorstar
140-110-13-001
ab € 5,89*
Ähnlich
Floorstar
140-110-14-006
ab € 11,33*
Ähnlich
Floorstar
140-130-01-004
ab € 6,12*
Ähnlich
Floorstar
150-110-02-004
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.