Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel (PP), autoklav., 30 x 50 cm, 500 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-72100
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-2100
EAN/GTIN:
     4058072038274
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Vernichtungsbeutel aus starker PP-Folie zum Sammeln und Entsorgen kontaminierter Einmalartikel. Auch verwendbar für biogefährliche Abfälle. Best.-Nr. 7-2100: autoklavierbar bis 134°C. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
300 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,62444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 393,42*
€ 468,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 389,77*
€ 463,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 373,33*
€ 444,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 359,23*
€ 427,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 312,22*
€ 371,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
neoLab
1-7028
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.