Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbeutel (PP), autoklav., 30 x 20 cm, 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17105
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7105
EAN/GTIN:
     4058072045067
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Vernichtungsbeutel aus starker PP-Folie zum Sammeln und Entsorgen kontaminierter Einmalartikel. Auch verwendbar für biogefährliche Abfälle. Best.-Nr. 1-7105: autoklavierbar bis 121 °C, Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
200 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
neoLab
1-7106
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.