Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken für Knoten- und Panzerketten, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: S-Haken für Knoten- und Panzerketten, Verpackungseinheit 10 Stück (Art. 90.9124)
Modellbeispiel: S-Haken für Knoten- und Panzerketten, Verpackungseinheit 10 Stück (Art. 90.9124)
Artikel-Nr.:
     328-90.9124
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448763
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
s-haken 2mm
rundstahlhaken
  • Material: Stahl, vernickelt
  • Drahtstärke: 2 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, vernickelt
Materialstärke:
2 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: s-haken wolk, Ketten, Kettenverbinder, Kettenpfosten, Kettenabsperrung, Zubehör, Verbindungsglied, Ersatzglied
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 94,75*
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 5,47*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,32*
Ähnlich
Wolk
ab € 1,14*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,53*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.