Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse V-Press 605 Eco HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballenpresse V-Press 605 Eco HSM
Ballenpresse V-Press 605 Eco HSM
Artikel-Nr.:
     315-VPRESS605
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VPRESS605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse
Die Ballenpresse V-Press 605 Eco von HSM verringert das Volumen Ihrer gebrauchten Verpackungsmaterialien, wie Folien und Kartonagen, und ermöglicht Ihnen somit eine wirtschaftliche Entsorgung. Die Volumenreduktion des Abfalls erleichtert Transport und Handling und spart teure Lagerfläche. Die Ballenpresse hat eine geringe Aufstellhöhe und -fläche und kann somit platzsparend, schnell und einfach aufgebaut werden. Rückhaltekrallen verbessern die Verdichtung des Pressmaterials zusätzlich und erhöhen somit die Ballenleistung.

Zum einfachen Befüllen der Presse wird die obere Tür nach rechts geschwenkt und nach dem Einfüllen mit dem ergonomischen Handrad-Türverschluss geschlossen. Der Pressvorgang startet automatisch nach dem Schließen der Tür. Die gepressten Ballen werden am Ende des Pressvorgangs automatisch ausgeworfen. Für das Zusammenstellen der gepressten Ballen, umreifen Sie diese am besten mit unserem widerstandsfähigen Textil-Umreifungsband.

Weitere Details:
  • Abmessungen: B 1190 x T 815 x H 1980 mm
  • Maschinengewicht: 485 kg
  • Einfüllöffnung: B 800 x T 495 mm
  • Ballengewicht: bis 70 kg (materialabhängig)
  • Ballengröße: L 800 x B 600 x H max. 600 mm
  • Maße Presskasten: B 800 x T 600 x H 1045 mm
  • Presskraft: 57 kN
  • Motor: 1,5 kW
  • Spannung / Frequenz: 3 x 400 V / 50 Hz
  • Lautstärke bei Pressung: 80 dB

Lieferzeiten:

  • Ballenpresse V-Press 60: Lieferung in 10 Werktagen
  • Ballenpresse V-Pres 605 Eco: Lieferung in 10 Werktagen
  • HSM Karton-Polstermaschinen: Lieferung in 5 Werktagen
Weitere Informationen:
Höhe:
198 MM
Länge:
119 MM
Gewicht:
500
Tiefe:
81.5 MM
Weitere Suchbegriffe: Ballenpresse V-Press 60 HSM, Entsorgung, Karton komprimieren, Kartonagen komprimieren, Verpackungsballenpresse, Verpackungsentsorgung, feststehende Ballenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.579,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.003,87*
€ 8.334,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.934,25*
€ 8.251,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.692,11*
€ 7.963,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.597,63*
€ 7.851,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.579,85*
€ 7.830,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.