Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN11023 8x 62 verzinkt Klappstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN11023 8x 62 verzinkt Klappstecker
Produktbild zu DIN11023 8x 62 verzinkt Klappstecker
Skizze zu DIN11023 8x 62 verzinkt Klappstecker
Artikel-Nr.:
     3145-104496432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01752900
EAN/GTIN:
     9002730507799
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
DIN11023 8x 62 verzinkt Klappstecker

  • Schaft aus gesenkgeschmiedetem Stahl mit 3. Bohrung zur Aufnahme einer Sicherungskette
  • Federbügel aus Federstahldraht
  • Galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert


Weitere Informationen:
b1:
20 mm
b2:
69 mm
für ø:
8 mm
DIN:
11023
d1:
7,5 mm
d2:
53 mm
L1:
62 mm
L2:
83 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
8x 62 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Baustellensicherheit, Klappsplinte, Schnellkuppler, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.