Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spit Driva Metall TF27 Gipskartondübel mit Senkkopfschraube 4.5x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spit Driva Metall TF27 Gipskartondübel mit Senkkopfschraube 4.5x50
Produktbild zu Spit Driva Metall TF27 Gipskartondübel mit Senkkopfschraube 4.5x50
Anwendungsbild zu Spit Driva Metall TF27 Gipskartondübel mit Senkkopfschraube 4.5x50
Artikel-Nr.:
     3145-104461897
Hersteller:
     SPIT
Herst.-Nr.:
     059380
EAN/GTIN:
     3439510593806
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Metalldübel
Spit Driva Metall TF27 Gipskartondübel mit Senkkopfschraube 4.5x50

Hohlraumdübel aus Zink-Druckguss werden zur Befestigung von Kabelkanälen, Rohrschellen, Bildern usw. in Gipskarton- und Leichtbauplatten sowie in Gipsfaserplatten verwendet. Mit der Spitze erfolgt eine punktgenaue Verarbeitung ohne den Einsatz eines zusätzlichen Setzwerkzeuges.

Weitere Informationen:
Material:
Zink-Druckguss
Klemmbereich:
27 mm
Schrauben:
4,5x50 mm
Ausführung:
SNK-Schraube
Marke:
Spit
Größe:
4.5x50 mm
Dübeldurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
31 mm
Type:
TF27
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Gipsfaserplattendübel, Hohlraumdübel, Rigipsdübel, Schnellmontagedübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4786*
€ 0,6286*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 23,04*
€ 31,02*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,34*
€ 34,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 26,02*
€ 35,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6286*
€ 0,74803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5786*
€ 0,68853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4786*
€ 0,56953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.