Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4
Skizze zu Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4
Symbol zu Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9635410
EAN/GTIN:
     4043377214591
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehrkarabiner 10X100 Edelstahl A4

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
a:
15 mm
Länge:
100 mm
Materialstärke:
10 mm
E:
12 mm
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
120
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,38*
2 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,432*
€ 25,00*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,22*
€ 25,02*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0978V
ab € 1,57*
Zubehör
k.A.
9640410
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.