Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROSO Schraubterminal gerade, für 5 mm Seil, Edelstahl geschliffen V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gerade
gerade
gerade
LOGO zu CROSO Schraubterminal gerade, für 5 mm Seil, Edelstahl geschliffen V4A
Artikel-Nr.:
     3145-102201464
Hersteller:
     CROSO
Herst.-Nr.:
     CN8800525
EAN/GTIN:
     4011879039752
Suchbegriffe:
Schraub-Montage-Gewinde-Terminal
Schraub-Montage-Gewindeterminal
Schraubmontage-Gewindeterminal
Schraub-Terminal
CROSO Schraubterminal gerade, für 5 mm Seil, Edelstahl geschliffen V4A

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen V4A
Ausführung:
für 5 mm Seil gerade
Gewinde:
M6
Maß B:
18 mm
Maß A:
16 mm
Maß C:
12 mm
ø:
5,7 mm
Marke:
Croso
Weitere Suchbegriffe: Schraubterminal, Geländer, Geländersystem, Seilbefestigung, Seilspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4800205
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.