Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Handpad Scotch-Brite Superpad SB 96 AFIN 158 x 228 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu 3M Handpad Scotch-Brite Superpad SB 96 AFIN 158 x 228 mm
Produktbild zu 3M Handpad Scotch-Brite Superpad SB 96 AFIN 158 x 228 mm
LOGO zu 3M Handpad Scotch-Brite Superpad SB 96 AFIN 158 x 228 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101104559
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100169682
EAN/GTIN:
     3134375248686
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad 3m
handpad
3M Handpad Scotch-Brite Superpad SB 96 AFIN 158 x 228 mm

Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten, welches manuell oder auf Rutschern (Schwingschleifern) einsetzbar ist. Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen, Finish auf Metalloberflächen, Glätten von Holzoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren.

Weitere Informationen:
Marke:
3M
Abmessung:
158 x 224 mm
Type:
3GH016
Körnung:
AFIN grün
Verwendung für:
Holz | Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.